PALMGREN 9684487 Båndsag, søyletype, automatisk, 4HK, 12 x 12 tommers størrelse | CD6LWE

PALMGREN 9684487 Band Saw, Column Type, Automatic, 4HP, 12 x 12 Inch Size

Vare: CD6LWE Modell: 9684487
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

870 049 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag
Bladlengde154 21 / 64 "
Knivhastighet98 til 279S fpm
Bladhastighet (SFPM)98.43 - 278.88
Bladtykkelse0.043 "
Bladbredde1 5 / 16 "
Kjølevæskemotor HP1 / 6 hk
Klipp ut lengde (in.)0.39 "
Klippekapasitetsrektangel11-13 / 16 "
Skjærekapasitet rund11-13 / 16 "
Fôr15-3 / 4 "
Høyde67 "
Hydraulisk motor HP1 hk
Maks. Knivlengde154-21 / 64 "
Motor HP5 HP
Fase3
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1750.5
Skipets høyde (cm)170.18
Skipets lengde (cm)220.98
Skipets bredde (cm)210.82
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladbreddeKjølevæskemotor HPHøydeHydraulisk motor HPMotor HPPris
PALMGREN 9684481 Båndsag, dobbel stolpe, helautomatisk, 10 tommers størrelse | CH3QMX 9684481153 1 / 2 "1 1 / 4 "1 / 8 hk67 "1 hk3 hk683 473 NOK
RFQ
PALMGREN 9684488 Båndsag, dobbel søyle, automatisk, 14 tommers størrelse | CH3QNA 9684488180 "1 5 / 16 "1 / 6 hk78 "1 hk5 HP788 317 NOK
RFQ
PALMGREN 9684489 Båndsag, dobbel søyle, automatisk, 18 tommers størrelse | CH3QNB 9684489214 1 / 2 "1 9 / 16 "1 / 4 hk88 "2 hk7.5 HP1 000 623 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9684487 Band Saw, Column Type, Automatic, 4HP, 12 x 12 Inch Size
870 049 NOK / enhet