SNAP-TITE Brystvorte, stål


filtre
Body Material: Stål , Bli ferdig: sink , Låsemekanisme: Ball , Driftstemp. Område: -40 grader til 200 grader F , Forseglingsmateriale: god , Ventildesign: poppet
StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
VHN16-16EF
1"UNF35 gpm2 53 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-124 620 NOK
B
VHN8-8EM
1 / 2 "UNF14 gpm2 23 / 64 "4000 psi3/4 "-16557NOK
A
VHN8-8EF
1 / 2 "UNF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi3/4 "-16479NOK
B
VHN4-4EM
1 / 4 "UNF3.8 gpm2.031 "6500 psi9/16 "-18353NOK
A
VHN12-12EF
3 / 4 "FSAE25 gpm2 51 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12925NOK
B
VHN12-12EM
3 / 4 "MSAE25 gpm2 59 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12834NOK
B
VHN6-6EM
3 / 8 "UNF5 gpm2.25 "4500 psi9/16 "-18436NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?