Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHN6-6EM Nippel 9 / 16-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WNR 20LJ26

SNAP-TITE VHN6-6EM Nippel 9/16-18 3/8 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WNR Modell: VHN6-6EMKryssref: 20LJ26
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
464NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeUNF
Finishsink
Strømningshastighet5 gpm
Lengde2.25 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press4500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse9/16 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressTrådstørrelsePris
SNAP-TITE VHN12-12EF Nippel 1-1/16-12 3/4 tommers karosseristål | AF6WMW 20LJ07 VHN12-12EF3 / 4 "FSAE25 gpm2 51 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-121 020 NOK
SNAP-TITE VHN12-12EM Nippel 1-1/16-12 3/4 Inch Body Steel | AF6WMX 20LJ08 VHN12-12EM3 / 4 "MSAE25 gpm2 59 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12910NOK
SNAP-TITE VHN16-16EF Nippel 1-5/16-12 1 tommers karosseristål | AF6WNC 20LJ13 VHN16-16EF1"UNF35 gpm2 53 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-125 096 NOK
SNAP-TITE VHN4-4EM Nippel 9 / 16-18 1/4 tommers kroppsstål | AF6WNL 20LJ21 VHN4-4EM1 / 4 "UNF3.8 gpm2.031 "6500 psi9/16 "-18389NOK
SNAP-TITE VHN8-8EF Koblingsnippel 3/4-16 1/2 tommers kroppsstål | AF6WNX 20LJ31 VHN8-8EF1 / 2 "UNF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi3/4 "-16528NOK
SNAP-TITE VHN8-8EM Koblingsnippel 3/4-16 1/2 tommers kroppsstål | AF6WNY 20LJ32 VHN8-8EM1 / 2 "UNF14 gpm2 23 / 64 "4000 psi3/4 "-16614NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHN6-6EM Nippel 9/16-18 3/8 tommers kroppsstål
464NOK / enhet