Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER GEC-6 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 3 / 8in | AB9ECN 2CGC6

PARKER GEC-6 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in

På lager
Vare: AB9ECN Modell: GEC-6Kryssreferanse: 2CGC6
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
1 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press225
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube SizetypenKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypepk. Antall.Pris
PARKER 165PMT-10 Union Elbow 5/8 In | AA3GLL 11K702 165 PM-10----40 til 200 grader F5 / 8 "Trykk for å koble til--1555NOK
PARKER 365PTC-6 Union Albue, 3/8 tommers utvendig diameter, kompositt | AA7ZYP 16W610 365PTC-6----40 grader til 200 grader F3 / 8 "DOT-montering--102 812 NOK
PARKER 365PTC-8 Union Albue, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYQ 16W611 365PTC-8----40 grader til 200 grader F1 / 2 "DOT-montering--102 816 NOK
PARKER 10EE10-B Union albue messing A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVA 1PZU5 10EE10-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1767NOK
PARKER 4-4 EBZ-B Union Albue Messing Cpi x Cpi 1 / 4in | AB2ZWX 1PZZ5 4-4 EBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F1 / 4 "-7 / 16 "KPI (TM) x KPI (TM)1307NOK
PARKER 10-10 EBZ-B Union albue messing Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZXA 1PZZ8 10-10 EBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "-7 / 8 "KPI (TM) x KPI (TM)1759NOK
PARKER GEC-12 Union Albue Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 3 / 4in | AB9ECM 2CGC3 GEC-12150 psiPlastPFA, PTFE, ETFE32 grader til 266 grader F3 / 4 "--Komprimering12 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GEC-6 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in
1 058 NOK / enhet