Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 165PMT-10 Union Elbow 5/8 In | AA3GLL 11K702

PARKER 165PMT-10 Union Elbow 5/8 In

På lager
Vare: AA3GLL Modell: 165PMT-10Kryssref: 11K702

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
615NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
TilkoblingRør x Rør
PakningsmaterialeBuna N
Lengde1.57 "
MaterialeMessing
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Tube Size5 / 8 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube SizetypenKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypepk. Antall.Pris
PARKER 365PTC-6 Union Albue, 3/8 tommers utvendig diameter, kompositt | AA7ZYP 16W610 365PTC-6----40 grader til 200 grader F3 / 8 "DOT-montering--102 870 NOK
PARKER 365PTC-8 Union Albue, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYQ 16W611 365PTC-8----40 grader til 200 grader F1 / 2 "DOT-montering--103 120 NOK
PARKER 10EE10-B Union albue messing A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVA 1PZU5 10EE10-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1801NOK
PARKER 4-4 EBZ-B Union Albue Messing Cpi x Cpi 1 / 4in | AB2ZWX 1PZZ5 4-4 EBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F1 / 4 "-7 / 16 "KPI (TM) x KPI (TM)1340NOK
PARKER 10-10 EBZ-B Union albue messing Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZXA 1PZZ8 10-10 EBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "-7 / 8 "KPI (TM) x KPI (TM)1841NOK
PARKER GEC-12 Union Albue Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 3 / 4in | AB9ECM 2CGC3 GEC-12150 psiPlastPFA, PTFE, ETFE32 grader til 266 grader F3 / 4 "--Komprimering12 299 NOK
PARKER GEC-6 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 3 / 8in | AB9ECN 2CGC6 GEC-6225PlastPFA, PTFE, ETFE32 grader til 266 grader F3 / 8 "--Komprimering11 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 165PMT-10 Union Elbow 5/8 In
615NOK / enhet