PARKER Union albuer


filtre
Bluss Type: 45 Degrees , Pakningsmateriale: Buna N
StilModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube SizetypenKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
6302 60 00WP2
--------10654NOK
A
6302 56 00WP2
--------10423NOK
B
N4EU4
--------165NOK
C
N8EU8
--------1102NOK
D
2EE2-316
-MetalRustfritt stål-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "--A-LOK (R) x A-LOK (R)1636NOK
E
12-12 EBZ-B
-MetalMessing-40 grader til 400 grader F3 / 4 "--KPI (TM) x KPI (TM)11 121 NOK
F
4-4 EBZ-B
-MetalMessing-40 grader til 400 grader F1 / 4 "-7 / 16 "KPI (TM) x KPI (TM)1307NOK
G
365PTC-8
----40 grader til 200 grader F1 / 2 "DOT-montering--102 816 NOK
H
6302 08 00WP2
--------10549NOK
I
165 PM-10
----40 til 200 grader F5 / 8 "Trykk for å koble til--1555NOK
C
N6EU6
--------187NOK
C
N8EU6
--------1103NOK
J
165PTC-5/32
--------1310NOK
E
12EE12-B
-MetalMessing-40 grader til 400 grader F3 / 4 "--A-LOK (R) x A-LOK (R)11 139 NOK
F
10-10 EBZ-B
-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "-7 / 8 "KPI (TM) x KPI (TM)1759NOK
F
10EE10-B
-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1767NOK
G
365PTC-6
----40 grader til 200 grader F3 / 8 "DOT-montering--102 812 NOK
K
6302 62 00WP2
--------5357NOK
L
FEC-8
125 psi-PFA / PVDF0 grader til 212 grader F1 / 2 "--Flare x Flare11 898 NOK
M
GEC-12
150 psiPlastPFA, PTFE, ETFE32 grader til 266 grader F3 / 4 "--Komprimering12 075 NOK
M
GEC-8
175 psiPlastPFA, PTFE, ETFE32 grader til 266 grader F1 / 2 "--Komprimering11 329 NOK
M
GEC-6
225PlastPFA, PTFE, ETFE32 grader til 266 grader F3 / 8 "--Komprimering11 058 NOK
N
16EE16-S
4100 psiKarbonstålKarbonstål-20 grader til 800 grader F1"-1"A-LOK (R)12 001 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?