AKRO-MILS 30138 Hyllekasser


Hyllekasser i Akro-Mils 30138-serien brukes i produksjons-, bil-, landbruks- og byggebransjen for å lagre og organisere små deler og komponenter. Disse hyllekassene kommer i blå, røde, gule og klare farger og tilbyr forbedret lagerkontroll og optimal materialhåndtering.

filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 16 1 / 2 " , Innvendig bredde: 5 1 / 2 " , Lengde: 16 "til 18" , Vektgrense: 20 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 17 7 / 8 " , Utvendig bredde: 6 5 / 8 " , Antall pakker: 12 , Bredde: 6 "til 8"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30138BLÅ
Blå99NOK
B
30138SKLAR
Fjern113NOK
C
30138GRØN
Grønn99NOK
D
30138RED
Rød99NOK
E
30138YELLO
Gul99NOK

30138 Hyllekasser

Hyllekasser i Akro-Mils 30138-serien brukes i produksjons-, bil-, landbruks- og byggebransjen for å lagre og organisere små deler og komponenter. Disse hyllekassene kommer i blå, røde, gule og klare farger og tilbyr forbedret lagerkontroll og optimal materialhåndtering.

Egenskaper

  • De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for økt holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Disse beholderne har en minimums driftstemperatur på -20 grader F.
  • Disse 12/18/24-tommers lange hyllekassene er designet for å fungere med standard wire- eller stålhyller for forbedret ytelse.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils Kortholder: Denne kartongholderen er utstyrt med kabelbånd som gjør det enkelt å feste til stolpekurver, trådhyller og nettingbokser, noe som muliggjør visning av etiketter. Den er laget av slitesterk plast som motstår korrosjon og forhindrer potensielle lekkasjer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til Akro-Mills 30138 hyllebinger?

0.09 lb.

Hvordan forhindre at disse oppbevaringsboksene blir uorganiserte?

Merking av binger og å ha et system for organisering av varer kan forhindre at oppbevaringsbinger blir uorganiserte.

Hvordan rengjøre disse hyllene?

  • Fjern eventuelle gjenstander eller rusk fra innsiden for enkel rengjøring.
  • Bruk en myk børste/klut for å fjerne rusk/støv fra søppelkassene.
  • Bruk et mildt vaskemiddel for å fjerne gjenstridige flekker/smuss.
  • Skyll dem grundig med rent vann for å fjerne gjenværende smuss/vaskemiddelrester.

Hvordan organiserer jeg disse hyllekassene?

  • For å bestemme hvor mange søppelkasser du trenger for hver kategori, grupper sammenlignbare varer.
  • For å gjøre det enkelt å oppdage gjenstander og unngå tapte gjenstander, merk tydelig hver søppelkasse med kategorien gjenstander den inneholder.
  • Plasser søppelkasser i grupper basert på en kategori eller bruksfrekvens for å ordne dem på hyller basert på arbeidsflyten.
  • For å skille mellom ulike varegrupper, bruk søppelkasser i ulike farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?