Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30138YELLO Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEP 5W858

AKRO-MILS 30138YELLO hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul

På lager
Vare: AE6ZEP Modell: 30138YELLOKryssreferanse: 5W858

Få tak i det Mai 6, mandag
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
99NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEGul
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde16 1 / 2 "
Innvendig bredde5 1 / 2 "
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde17 7 / 8 "
Utenfor bredde6 5 / 8 "
Package Antall12
Volum0.2 cu. ft.
Volumkapasitet0.2 cu. ft.
Bredde6 "til 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)47.94
Skipets bredde (cm)19.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30138GRØNN Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PCC 1UMT4 30138GRØNGrønn99NOK
AKRO-MILS 30138RED Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AC3TRE 2W720 30138REDRød99NOK
AKRO-MILS 30138SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQE 40K442 30138SKLARFjern113NOK
AKRO-MILS 30138BLÅ Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZEA 5W845 30138BLÅBlå99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30138YELLO hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul
99NOK / enhet