WATTS LFN45B-M1-serien vanntrykkreduksjonsventiler


filtre
Justerbart redusert trykkområde: 25 til 75 psi , Samsvar: Blyfri , Tilkoblingstype: FNPT , Høyde: 6 1 / 16 " , Innløpstrådtype: PT , Lengde: 5.5 " , Maks. Press: 400 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Rørstørrelse: 1" , Trykkjusteringsområde: 25 til 75 psi , Stil: standard , Trådtype: PT , Ventildesign: standard , Ventiltype: standard
StilModellMfr. SerieBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeTrim materialePris (eks. mva)
A
1 "LFN45BDU-EZ-M1
--------3 392 NOK
B
LFN45BM1-U-QC 3/4
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Quick Connect-1 004 NOK
C
LFN45BM1-U 1/2
LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 ° FGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnKonstruert kompositt2 147 NOK
D
LFN45BM1 3/4
LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnKonstruert plast2 082 NOK
E
LFN45BM1 (M/PRESS) 3/4
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Press-1 494 NOK
RFQ
F
LFN45BM1 (M/PRESS) 1/2
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FPress1 / 2 "Press-2 268 NOK
RFQ
G
LFN45BDU-PEXXPEX-M1 1
LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringelastomer33 ° Fkrympede1"krympedeBronse3 103 NOK
H
LFN45BDU-QC-M1 3/4
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Quick Connect-2 763 NOK
I
LFN45BM1-DU 1/2
LFN45BMessingForsterket EPDM33 ° FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 568 NOK
J
LFN45BM1-US 3/4
LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnBronse1 017 NOK
K
LFN45BDU-QC-M1 1
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FQuick Connect1"Quick Connect-3 614 NOK
L
LFN45BDU-SXPEX-M1 1
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FUnion Pex1"Union Pex-1 300 NOK
C
LFN45BU-070-M1 1
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunn-2 787 NOK
M
LFN45BM1-US
LFN45BMessingForsterket EPDM33 ° FGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunn-1 669 NOK
F
LFN45BM1 (M/TRYKK) 1
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FPress1"Press-1 671 NOK
RFQ
C
LFN45BM1-U 1
LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunnKonstruert plast1 204 NOK
N
LFN45BM1 1
LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunnKonstruert plast2 479 NOK
O
LFN45BM1-U-QC 1
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FQuick Connect1"Quick Connect-3 686 NOK
B
LFN45BDU-SXPEX-M1 3/4
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Union Pex-1 012 NOK
P
LFN45BU-LP-M1 3/4
LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 568 NOK
B
LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 3/4
LFN45B-EZBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Union Pex-2 820 NOK
Q
LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1
LFN45B-EZBlyfri kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FUnion Pex1"Union PexKonstruert kompositt2 852 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?