WATTS LFN45BM1 (M/PRESS) 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tomme størrelse, kobber silisium | CA4EFL 0125579

WATTS LFN45BM1 (M/PRESS) 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tomme størrelse, kobber silisium

Vare: CA4EFL Modell: LFN45BM1 (M/PRESS) 1Kryss Ref: 0125579
1 671 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Justerbar PSI-rekkevidde25 til 75 psi
Justerbart område for redusert trykk25 til 75 psi
Body MaterialBlyfri støpt kobber silisiumlegering
Skivematerialeelastomer
InntakstilkoblingPress
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypePress
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Maks. Arbeids press400 PSI
Mfr. SerieLFN45B
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingPress
Størrelse på uttak1"
UtløpstypePress
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
silJa
Stilstandard
Ventildesignstandard

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tomme størrelse, kobber silisium

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeTrim materialePris
WATTS 1" LFN45BDU-EZ-M1 Vanntrykkreduksjonsventil 1 tommers rør | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------3 392 NOK
WATTS LFN45BM1-U 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1/2 tomme størrelse | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 grader FGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnKonstruert kompositt2 147 NOK
WATTS LFN45BM1-US 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tomme størrelse, kobber silisium | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnBronse1 017 NOK
WATTS LFN45BM1-DU 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, dobbel kobling, 25 til 75 psi, 1/2 tomme størrelse, messing | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BMessingForsterket EPDM33 grader FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 568 NOK
WATTS LFN45BM1 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse | BP3BCR 0009477 LFN45BM1 3/4LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnKonstruert plast2 082 NOK
WATTS LFN45BM1-US vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 Psi, Union Loddemetall, 1/2 tomme størrelse | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-USLFN45BMessingForsterket EPDM33 grader FGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunn-1 669 NOK
WATTS LFN45BU-070-M1 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tomme størrelse | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader FGjenget hunn1"Gjenget hunn-2 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN45BM1 (M/PRESS) 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tomme størrelse, kobber silisium
1 671 NOK / enhet