WESTWARD HSS m / oksydbelagt ferdig boresett


filtre
Design: Double Flute Cutting Edge, 3 Flatted Shank, Non-Skid Self-Start Tip , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: HSS m / oksydbelagt finish , Antall fløyter: 2 , Antall stykker: 1 , Skaftstørrelse: 3 / 8 " , Skafttype: Tre-flate
StilModellBitlengdestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
6EXN6
3"1/2" to 1-1/8"1/2, 7/8, 1-1/8"1 169 NOK
B
6EXN5
3"1/4" to 1-3/8"1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8"1 587 NOK
C
6EXN4
3.5 "3/16 "til 7/8"3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"813NOK
D
6EXN3
3.375 "1/8 "til 1/2"1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2"288NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?