Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6EXN6 trinnbor 3 hull 1/2 7/8 1-1/8 tommer | AE8PMT

WESTWARD 6EXN6 trinnbor 3 hull 1/2 7/8 1-1/8 tommer

På lager
Vare: AE8PMT Modell: 6EXN6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnbor
Bitlengde3"
utformingDouble Flute Cutting Edge, 3 Flatted Shank, Non-Skid Self-Start Tip
FinishSvart oksid
MaterialeHSS m / oksydbelagt finish
Antall fløyter2
Antall hullstørrelser3
Antall stykker1
Skaftstørrelse3 / 8 "
Skaft TypeTre-flate
størrelse Range1/2" to 1-1/8"
Størrelser inkludert1/2, 7/8, 1-1/8"
Trinntykkelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8207502080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdestørrelse RangeStørrelser inkludertPris
WESTWARD 6EXN3 trinnbor 13 hull 1/8-1/2 In | AE8PMP 6EXN33.375 "1/8 "til 1/2"1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2"288NOK
WESTWARD 6EXN4 trinnbor 12 hull 3/16-7/8 In | AE8PMQ 6EXN43.5 "3/16 "til 7/8"3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"813NOK
WESTWARD 6EXN5 trinnbor 10 hull 1/4 til 1-3/8 tommer | AE8PMR 6EXN53"1/4" to 1-3/8"1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8"1 587 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6EXN6 trinnbor 3 hull 1/2 7/8 1-1/8 tommer
1 169 NOK / enhet