VESTIL TG-600 Standard overlappende toppmonterte vinyllistdører


filtre
Sprøhet Temp.: 0.35 grader C , Farge: Fjern , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Last ved 100 % forlengelse: 32.2 lbs. , Lysgjennomgang: 82.80% , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Monteringstype: Header , Overlappingsstil: standard , Stivhet: 1805 psi , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Stripebredde: 6" , Strekkstyrke: 2635 psi , Tykkelse: 0.06 "
StilModellHøydeMaterialeDriftstemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A
TG-600-SH-84-84
-Etikett, Dekal--4 279 NOK
RFQ
B
TG-600-SH-120-120
-PVC vinyl-10° til 140° F-7 816 NOK
RFQ
C
TG-600-SH-72-48
48 "PVC vinyl-10° til 140° F72 "2 676 NOK
RFQ
D
TG-600-SH-96-48
48 "PVC vinyl-10° til 140° F96 "3 563 NOK
RFQ
E
TG-600-SH-84-48
48 "PVC vinyl-10° til 140° F84 "3 134 NOK
RFQ
F
TG-600-SH-120-48
48 "PVC vinyl-10° til 140° F120 "4 480 NOK
RFQ
G
TG-600-SH-72-60
60 "PVC vinyl-10° til 140° F72 "3 004 NOK
RFQ
H
TG-600-SH-96-60
60 "PVC vinyl-10° til 140° F96 "4 022 NOK
RFQ
I
TG-600-SH-84-60
60 "PVC vinyl-10° til 140° F84 "3 520 NOK
RFQ
J
TG-600-SH-120-60
60 "PVC vinyl-10° til 140° F120 "5 038 NOK
RFQ
K
TG-600-SH-72-72
72 "PVC vinyl-10° til 140° F72 "3 363 NOK
RFQ
L
TG-600-SH-120-72
72 "PVC vinyl-10° til 140° F120 "5 567 NOK
RFQ
M
TG-600-SH-96-72
72 "PVC vinyl-10° til 140° F96 "4 466 NOK
RFQ
N
TG-600-SH-84-72
72 "PVC vinyl-10° til 140° F84 "3 893 NOK
RFQ
O
TG-600-SH-96-84
84 "PVC vinyl-10° til 140° F96 "4 882 NOK
RFQ
P
TG-600-SH-72-84
84 "PVC vinyl-10° til 140° F72 "3 678 NOK
RFQ
Q
TG-600-SH-36-84-LT
84 "PVC vinyl-40° til 140° F36 "2 303 NOK
RFQ
R
TG-600-SH-120-84
84 "PVC vinyl-10° til 140° F120 "6 111 NOK
RFQ
S
TG-600-SH-48-84
84 "PVC vinyl-10° til 140° F48 "2 446 NOK
RFQ
T
TG-600-SH-48-84-LT
84 "PVC vinyl-40° til 140° F48 "3 077 NOK
RFQ
U
TG-600-SH-36-84
84 "PVC vinyl-10° til 140° F36 "1 831 NOK
RFQ
V
TG-600-SH-72-96-LT
96 "PVC vinyl-40° til 140° F72 "5 023 NOK
RFQ
W
TG-600-SH-84-96
96 "PVC vinyl-10° til 140° F84 "4 695 NOK
RFQ
X
TG-600-SH-60-96-LT
96 "PVC vinyl-40° til 140° F60 "4 180 NOK
RFQ
Y
TG-600-SH-72-96
96 "PVC vinyl-10° til 140° F72 "4 007 NOK
RFQ
Z
TG-600-SH-48-96
96 "Vinyl-48 "2 661 NOK
RFQ
A1
TG-600-SH-96-96-LT
96 "PVC vinyl-40° til 140° F96 "6 671 NOK
RFQ
B1
TG-600-SH-60-96
96 "PVC vinyl-10° til 140° F60 "3 350 NOK
RFQ
C1
TG-600-SH-48-96-LT
96 "PVC vinyl-40° til 140° F48 "3 319 NOK
RFQ
D1
TG-600-SH-120-96
96 "PVC vinyl-10° til 140° F120 "6 671 NOK
RFQ
E1
TG-600-SH-96-96
96 "PVC vinyl-10° til 140° F96 "5 352 NOK
RFQ
F1
TG-600-SH-120-108
108 "PVC vinyl-10° til 140° F120 "7 244 NOK
RFQ
G1
TG-600-SH-84-108
108 "PVC vinyl-10° til 140° F84 "5 067 NOK
RFQ
H1
TG-600-SH-72-108
108 "PVC vinyl-10° til 140° F72 "4 336 NOK
RFQ
I1
TG-600-SH-96-108
108 "PVC vinyl-10° til 140° F96 "5 783 NOK
RFQ
J1
TG-600-SH-108-120
120 "PVC vinyl-10° til 140° F108 "7 001 NOK
RFQ
K1
TG-600-SH-72-120
120 "PVC vinyl-10° til 140° F72 "4 695 NOK
RFQ
L1
TG-600-SH-96-120
120 "PVC vinyl-10° til 140° F96 "6 241 NOK
RFQ
M1
TG-600-SH-84-120
120 "PVC vinyl-10° til 140° F84 "5 454 NOK
RFQ
N1
TG-600-SH-144-144
144 "PVC vinyl-10° til 140° F144 "10 665 NOK
RFQ
O1
TG-600-SH-120-144
144 "PVC vinyl-10° til 140° F120 "8 875 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?