VESTIL TG-600-S-H-96-72 PVC Vinyl Strip Door, Standard Overlap, 96 x 72 Inch Size | CE4RFH

VESTIL TG-600-SH-96-72 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 96 x 72 tommer

Vare: CE4RFH Modell: TG-600-SH-96-72
4 466 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Dør
Sprøhet Temp.0.35 grader C
FARGEFjern
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde72 "
Belastning ved 100 % forlengelse32.2 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MonteringstypeHeader
Åpningshøyde72 "
Åpningsbredde96 "
Driftstemp. Område-10 grader. til 140 grader. F
Overlapp stilstandard
Panel MaterialPVC vinyl
Spesifikke tyngdekraften1.22
stivhet1805 psi
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strip bredde6"
Strekkfasthet2635 psi
Tykkelse0.06 "
Bredde96 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeDriftstemp. OmrådeBreddePris
VESTIL TG-600-SH-108-120 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, toppmontering, 108 x 120 tommer størrelse | CE4RDT TG-600-SH-108-120120 "PVC vinyl-10 grader. til 140 grader. F108 "7 001 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-108 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 20 x 108 tommer størrelse | CE4RDU TG-600-SH-120-108108 "PVC vinyl-10 grader. til 140 grader. F120 "7 244 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-120 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 x 120 tommer Størrelse | CE4RDV TG-600-SH-120-120-PVC vinyl-10 grader. til 140 grader. F-7 816 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-144 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, toppmontering, 120 x 144 tommer størrelse | CE4RDW TG-600-SH-120-144144 "PVC vinyl-10 grader. til 140 grader. F120 "8 875 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-48 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 x 48 tommer Størrelse | CE4RDX TG-600-SH-120-4848 "PVC vinyl-10 grader. til 140 grader. F120 "4 480 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-60 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 x 60 tommer Størrelse | CE4RDY TG-600-SH-120-6060 "PVC vinyl-10 grader. til 140 grader. F120 "5 038 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-72 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 x 72 tommer Størrelse | CE4RDZ TG-600-SH-120-7272 "PVC vinyl-10 grader. til 140 grader. F120 "5 567 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-600-SH-96-72 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 96 x 72 tommer
4 466 NOK / enhet