HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ikke-metalliske kabel-/slangeholdere med braketter


filtre
Farge: Svart , Tverrstangmateriale: Glassfiberforsterket nylon , Materiale: Glassfiberforsterket nylon
StilModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeUtenfor breddeBreddePris (eks. mva)
A
HCT10114K
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "2 387 NOK
A
HCT10219K
0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "2 643 NOK
A
HCT16119K
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "2 796 NOK
B
HCT16219K
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "3 120 NOK
A
HCT16134K
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "3 696 NOK
B
HCT16234K
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "3 456 NOK
B
HCT16334K
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "3 736 NOK
B
HCT16434K
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "4 452 NOK
C
HCT25347K
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "5ft.7.7 "7.7 "6 944 NOK
C
HCT25247K
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "5ft.5.36 "5.36 "6 661 NOK
B
HCT25134K
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "4.5ft.3.7 "3.7 "5 450 NOK
C
HCT25234K
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "4.5ft.5.36 "5.36 "4 880 NOK

Ikke-metalliske kabel-/slangeholdere med braketter

Hubbell Wiring Device-Kellems ikke-metalliske kabel- / slangebærersystemer med braketter, organisere og lede bevegelige slanger eller kabler og forhindre uønskede fremmede partikler som støv, smuss og rusk i elektriske og robotiske automatiseringsapplikasjoner. De har glassfiberforsterket nylonkonstruksjon for å gi høy strekkfasthet og ikke -slipende ytelse og er installert mellom de faste og bevegelige delene av maskinene. Videre er disse selvsmørende og fleksible bærerne utstyrt med braketter for å forhindre at metall- eller ledningsbeslag faller bort og har sammenklipsbare seksjoner for enkel elektrisk tilkobling. Flip -top -lenken gir enkel installasjon av kablene, minimalt slitasje og utmerket høyhastighetsytelse. Velg mellom et stort utvalg av disse bærerne, tilgjengelig i lengder på 4 og 5 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems Kabelbrettbeslagssett med stålkonstruksjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?