HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT25347K Cabletrak(r) med braketter Lengde 5 fot | AB4EWX 1XJK6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT25347K Kabeltrekk(r) Med braketter Lengde 5 fot

På lager
Vare: AB4EWX Modell: HCT25347KKryssreferanse: 1XJK6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCableTrak (R) med braketter
Kavitetshøyde1.75 "/ 44.5 mm
Hulbredde6.6 "
Kanalhøyde1.75 "
Channel Bredde6.6 "
FARGESvart
TverrstangsmaterialeGlassfiberforsterket nylon
Høyde2.5 "
Lengde5ft.
MaterialeGlassfiberforsterket nylon
Maks. Kabeldia.0.96 "
Utenfor bredde7.7 "
Bredde7.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.86
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeUtenfor breddeBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT10114K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4 fot | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "2 356 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT10219K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4 fot | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "2 609 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4 fot | AB4EWA 1XJH4 HCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "2 809 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4.5 fot | AB4EWD 1XJH7 HCT16134K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "3 487 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16219K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4 fot | AB4EWG 1XJJ1 HCT16219K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "3 101 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16234K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4.5 fot | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "3 263 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16334K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4.5 fot | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "3 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT25347K Kabeltrekk(r) Med braketter Lengde 5 fot
7 082 NOK / enhet