Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4.5 fot | AB4EWD 1XJH7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Kabeltrekk(r) Med braketter Lengde 4.5 fot

På lager
Vare: AB4EWD Modell: HCT16134KKryssref: 1XJH7
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
3 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCableTrak (R) med braketter
Kavitetshøyde1.00 "/ 25.4 mm
Hulbredde1.5 "
Kanalhøyde1"
Channel Bredde1.5 "
FARGESvart
TverrstangsmaterialeGlassfiberforsterket nylon
Høyde1.62 "
Lengde4.5ft.
MaterialeGlassfiberforsterket nylon
Maks. Kabeldia.0.68 "
Utenfor bredde2.12 "
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeUtenfor breddeBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT10114K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4 fot | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "2 356 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT10219K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4 fot | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "2 609 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4 fot | AB4EWA 1XJH4 HCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "2 809 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16219K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4 fot | AB4EWG 1XJJ1 HCT16219K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "3 101 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16234K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4.5 fot | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "3 263 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16334K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4.5 fot | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "3 855 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16434K Cabletrak(r) med braketter Lengde 4.5 fot | AB4EWN 1XJJ7 HCT16434K1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "4 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Kabeltrekk(r) Med braketter Lengde 4.5 fot
3 487 NOK / enhet