HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Beleggssensor adapterplater


filtre
Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , NEMA-vurdering: NEMA 4X , Driftstemperatur: -40 grader F til 149 grader F. , Spenningsvurdering: 24 VDC
StilModellDybdeHøydeBredde
A
HAP1
3 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "
RFQ
B
HAP3
29 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "
RFQ

Beleggssensor adapterplater

Hubbell Wiring Device-Kellems passasjersensoradapterplater er designet for AHP1600-serien beleggssensorer. De har støpt aluminium / plastkonstruksjon for motstand mot korrosjon og UV -stråling. Disse RoHS -kompatible platene gir en driftsspenning på 24VDC og kan brukes ved temperaturer fra -40 til 149 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?