HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP1 Occupancy Sensor Adapter Plate, Cast Aluminium | AF9ANL 29RW94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP1 Occupancy Sensor Adapter Plate, støpt aluminium

Vare: AF9ANL Modell: HAP1Kryssreferanse: 29RW94

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapterplate
FARGEGrå
Dybde3 / 16 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde4 9 / 16 "
NEMA-vurderingNEMA 4X
Drifts Temp.-40 grader F til 149 grader F.
Spenningsverdier24 VDC
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616995090

Produktdetaljer:

    • For Ahp1600-serien

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HAP3 Occupancy Sensor Adapter Plate, plast | AF9ANN 29RW96 HAP329 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP1 Occupancy Sensor Adapter Plate, støpt aluminium