Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO215HID Plugg inn effektbryter 15a 2p 10ka 240v | AA9GFW 1D256

SQUARE D QO215HID Plugg inn effektbryter 15a 2p 10ka 240v

På lager
Vare: AA9GFW Modell: QO215HIDKryssreferanse: 1D256
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
1 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
amps15
Strømbryter TypeUtslipp med høy intensitet
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.91 "
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.01
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536200040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAC-spenningsvurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QO120HID Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GEZ 1D236 QO120HID0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8AWG14AWG1Skrue klemme319NOK
SQUARE D QO220HID Plugg inn effektbryter 20a 2p 10ka 240v | AA9GGK 1D305 QO220HID1.5 "120 / 240 VAC20Ikke rangert8AWG14AWG2Skrue klemme1 273 NOK
SQUARE D QO140HID Plugg inn effektbryter 40a 1p 10ka 240v | AF9GWU 2GLP7 QO140HID0.75 "120 VAC40Ikke rangert2AWG8AWG1Boks Lug556NOK
SQUARE D QO320HID Plugg inn effektbryter 20a 3p 10ka 240v | AF9GYD 2GLW9 QO320HID2.25 "240 VAC2048 VDC8AWG14AWG3Skrue klemme6 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO215HID Plugg inn effektbryter 15a 2p 10ka 240v
1 273 NOK / enhet