SHARPE VALVES Duktilt jern inline oljepatch kuleventil, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: 420 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Duktilt jern , Kroppsstil: På linje , Samsvar: NACE MR-01-75 , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: Duktilt jern , Håndtakstype: Låsespak , Havn: standard , Forseglingsmateriale: Viton , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: 420 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 450 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
SVOP54DA6RV040
1000 psi WOG4"5 981 NOK
B
SVOP54DB6RV020
2000 psi WOG2"1 810 NOK
B
SVOP54DB6RV030
2000 psi WOG3"2 999 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?