SHARPE VENTILER SVOP54DB6RV030 Oljepatch kuleventil Fnpt 3 In | AC7ZVC 39C414

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Oljeplaster Kuleventil Fnpt 3 In

På lager
Vare: AC7ZVC Modell: SVOP54DB6RV030Kryssreferanse: 39C414

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeplastkuleventil
Kulemateriale420 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialDuktilt jern
KroppsstilPå linje
SamsvarNACE MR-01-75
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeDuktilt jern
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press2000 psi WOG
Rørstørrelse3"
Havnstandard
Forsegl materialeViton
SetematerialeRPTFE
Stammateriale420 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.05
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8481803070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SHARPE VENTILER SVOP54DA6RV040 Oljepatch kuleventil Fnpt 4 In | AC7ZVA 39C412 SVOP54DA6RV0401000 psi WOG4"5 981 NOK
SHARPE VENTILER SVOP54DB6RV020 Oljepatch kuleventil Fnpt 2 In | AC7ZVB 39C413 SVOP54DB6RV0202000 psi WOG2"1 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Oljeplaster Kuleventil Fnpt 3 In
2 999 NOK / enhet