Justerbare gafler: Ja , Justerbare ben: Ja , hjulmateriale: Poly på stål , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , Farge: Svart, Gul , Type hjul foran: Rigid , Bredde på hjul foran: 2 29 / 32 " , Horisontalt belastningssenter: 24 " , Bentype: straddle , Løft per håndtaksrevolusjon: 3 / 4 " , Vektgrense: 2000 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Bein innvendig dia.: 50 " , Maks. Bredde mellom gafler: 26.75 " , Maks. Bredde mellom bena: 50 " , Min. Reiseavstand: 36 " , Antall hjul: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Antall bakhjul: 2 , Drift: Håndpumpe , Strømkilde: Håndbok , Type hjul bak: Sving med brems , Bredde på hjul bak: 2"