VESTIL VHPS-2000-AA Manuell stabler, justerbare gafler/ben, 2000 Lb. Kapasitet

Vare: AG8BQA Modell: VHPS-2000-AA
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

37 283 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk stabler
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Kapasitet2000 lbs.
FARGESvart, Gul
Gaffellengde42.13 "
Gaffelbredde5.9 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulnylon
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran2 29 / 32 "
Høyde79 "
Horisontalt lastsenter24 "
Bentypestraddle
Benbredde4"
Lengde62 "
Løft per håndtakspumpe3 / 4 "
Løft per håndtaksrevolusjon3 / 4 "
Løftehøyde Maks.62 "
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde1-3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Gaffel Utvendig Dia.26 3 / 4 "
Maks. Inne i Dia.50 "
Maks. Ben Innvendig Dia.50 "
Maks. Utenfor Dia.26-3 / 4 "
Maks. Reiseavstand64 "
Maks. Bredde mellom gafler26.75 "
Maks. Bredde mellom bena50 "
Min. Gaffel Utvendig Dia.7 7 / 8 "
Min. Inne i Dia.38 "
Min. Ben Innvendig Dia.38 "
Min. Løftehøyde1.38 "
Min. Utenfor Dia.7-7 / 8 "
Min. Reiseavstand36 "
Min. Bredde mellom gafler7.88 "
Min. Bredde mellom bena40.13 "
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
OperasjonHåndpumpe
Generell dybde62 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde63 "
Bakhjul Dia.7"
Materiale på hjul baknylon
Type hjul bakSving med brems
Bredde på hjul bak2"
Serviceutvalg2 "til 63"
Bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 356.4
Skipets høyde (cm)205.74
Skipets lengde (cm)153.04
Skipets bredde (cm)132.08
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffellengdeSenket høydeHevet høydeLengdeBreddeHøydePris
VESTIL VHPS-2000-FF Manuell stabler, faste gafler/ben, 2000 Lb. Kapasitet | AG8BQB VHPS-2000-FF-42.13 "--60.25 "27.38 "78 "32 887 NOK
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-118 Manuell pumpestabler, 2-118 tommer størrelse, 1500-2000 Lb. Kapasitet | CE4RQK VHPS-2000-AA-118-42 "--62 "57.88 "78.5 "45 674 NOK
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-17 manuell pumpestabler, 2-17 tommer størrelse, 2000 Lb. Kapasitet | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "32 831 NOK
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-35 manuell pumpestabler, 2-17 tommer størrelse, 2000 Lb. Kapasitet | CE4RQM VHPS-2000-AA-35-42.13 "--46.88 "61.25 "55 "35 794 NOK
RFQ
VESTIL VHPS-2000-FF-118 Manuell pumpestabler, 3 til 118 tommer størrelse, 1500-2000 Lb. Kapasitet | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "40 748 NOK
RFQ
VESTIL VHPS-3000-AA-17 manuell pumpestabler, 2-35 tommer størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "37 368 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHPS-2000-AA Manuell stabler, justerbare gafler/ben, 2000 Lb. Kapasitet
37 283 NOK / enhet