KERN AND SOHN Fuktighetsanalysatorer


filtre
Husdimensjon: 215 x 345 x 235 mm , Hushøyde: 235 mm , Huslengde: 345 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Linearitet: +/- 0.003 g , Minimum vekt: 0.02g , Strømforsyning: Innebygd strømforsyning , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellHousing MaterialMaks. Luftfuktighet i omgivelseneMaks. Omgivelsestemp.OppgjørstidEnheterDiameter på veiing av overflatenPris (eks. mva)
A
DBS 60-3
Støpt aluminium85%40 ° C3 sek.% ATRO, % fuktighet, % tørrstoff, g95 mm22 325 NOK
B
DLB 160-3A
Plast75%35 ° C4 sek.% rH, % tørrstoff, g, mg100 mm20 160 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?