KERN AND SOHN DLB 160-3A fuktighetsanalysator, 160g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JFC

KERN AND SOHN DLB 160-3A fuktighetsanalysator, 160g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JFC Modell: DLB 160-3A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsanalysator
Saksbredde215mm
Sifferstørrelse11mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon215 x 345 x 235 mm
Husets høyde235 mm
Husets lengde345 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene75%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Minimum vekt0.02g
StrømforsyningInnebygd strømforsyning
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid4 sek.
Enheter% rH, % tørrstoff, g, mg
Veiekapasitet160g
Diameter på veiing av overflaten100 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5
Skipets høyde (cm)40
Skipets lengde (cm)45
Skipets bredde (cm)28
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaks. Luftfuktighet i omgivelseneMaks. Omgivelsestemp.OppgjørstidEnheterDiameter på veiing av overflatenPris
KERN AND SOHN DBS 60-3 Fuktighetsanalysator, 60g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JDU DBS 60-3Støpt aluminium85%40 grader C3 sek.% ATRO, % fuktighet, % tørrstoff, g95 mm22 325 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN DLB 160-3A fuktighetsanalysator, 160g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
20 160 NOK / enhet