A B AC-spenningsvurdering: 150V AC , Kroppsmateriale: melamin , Kroppsstil: Sylindriske , Kompatibel med: 1BS, CHM, HPS-serien , Gjeldende vurdering: 50A , DC spenningsvurdering: 150V DC , Diameter: 13 / 16 " , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A15QS , Sikringsblokkdesign: Ikke avvisning , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 2" , Mfr. Serie: Bussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Visuell indikasjon: Ikke indikerende , Spenningsvurdering: 150 VAC/DC