KERN AND SOHN DBS 60-3 Fuktighetsanalysator, 60g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JDU

KERN AND SOHN DBS 60-3 fuktighetsanalysator, 60g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JDU Modell: DBS 60-3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsanalysator
Sifferstørrelse15mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Housing MaterialStøpt aluminium
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningInnebygd strømforsyning
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid3 sek.
Enheter% ATRO, % fuktighet, % tørrstoff, g
Veiekapasitet60g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten95 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.83
Skipets høyde (cm)37.3
Skipets lengde (cm)47
Skipets bredde (cm)34.7
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaks. Luftfuktighet i omgivelseneMaks. Omgivelsestemp.OppgjørstidEnheterDiameter på veiing av overflatenPris
KERN AND SOHN DLB 160-3A fuktighetsanalysator, 160g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JFC DLB 160-3APlast75%35 grader C4 sek.% rH, % tørrstoff, g, mg100 mm20 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN DBS 60-3 fuktighetsanalysator, 60g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
22 325 NOK / enhet