A Omgivelsestemp. Område: -40 til 55 grader C , Lager: Enhet , Kroppsdia.: 3-5 / 16 " , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Ramme: ikke-standard , Rammemateriale: Aluminum , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 55 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Kjøleskap / fryser , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: ECM , Montering: Bakre og dobbel fot , navneskilt RPM: 1550 , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Pluggtype: 2-spiss Lyall M-2-24 , RPM-område: 1501-1600 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 4 " , Skaftlengde: 1 / 4 " , Skafttype: Gjenget 1 / 4-20 , Termisk beskyttelse: elektronisk