Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Enhetslagermotor Ikke-standard Opp | AE6BDU 5PGH0

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Enhetslagermotor Ikke-standard opp

På lager
Vare: AE6BDU Modell: SSC2B12CSHEMV1Kryssreferanse: 5PGH0

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 567 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM enhetslagermotor
Omgivelsestemp. Område-40 til 55 grader C
LagreneEnhet
Kroppsdia.3-5 / 16 "
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket Air-Over
Frameikke-standard
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning0.3
HP1/60
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3.25 "
Maks. Omgivelsestemp.55 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / fot
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeECM
MonteringBakre og dobbel fot
Monteringsmønster(5) 0.15 I Dia Cored Holes
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter1
Utgangs-watt12
Total lengde3.5 "
Fase1
Plug Type2-spiss Lyall M-2-24
RotasjonCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde1 / 4 "
AkseltypeGjenget 1 / 4-20
Termisk beskyttelseelektronisk
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8501104040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselTotal lengdeRotasjonSpenningPris
MORRILL SSC2B19AHEMAR2 Enhetslagermotor Ecm Ccwle 1/4 tomme Lengde | AE6QTT 5UNW8 SSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2301 961 NOK
MORRILL SSC2B16CSHEMA1 Enhetslagermotor Ecm Cwle 1/4 tomme Lengde | AE6QTW 5UNX1 SSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE1151 706 NOK
MORRILL SSC2B18AHMAR1 Enhetslagermotor 1/4 tomme Lengde Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2 SSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE1152 059 NOK
MORRILL SSC2B19CSEMA2 Enhetslagermotor Ecm 1/4 tomme Lengde Ccwle | AE6QTY 5UNX3 SSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2302 953 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Enhetslagermotor Ikke-standard opp
1 567 NOK / enhet