VESTIL VHPS-2000-AA-17 manuell pumpestabler, 2-17 tommer størrelse, 2000 Lb. Kapasitet | CE4RQL

VESTIL VHPS-2000-AA-17 Manuell pumpestabler, 2-17 tommer størrelse, 2000 Lb. Kapasitet

Vare: CE4RQL Modell: VHPS-2000-AA-17
32 831 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk stabler
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Kapasitet2000 lbs.
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGESvart, Gul
Gaffellengde42.13 "
Gaffelbredde4.5 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde49 "
Benbredde3.38 "
Lengde64 "
Løft per håndtakspumpe3 / 4 "
Løft per håndtaksrevolusjon3 / 4 "
Løftehøyde Maks.17 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand14 "
Maks. Bredde mellom gafler26.75 "
Maks. Bredde mellom bena50 "
Min. Løftehøyde3"
Min. Bredde mellom gafler7.88 "
Min. Bredde mellom bena40.13 "
Antall hjul4
Generell dybde48 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.7"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Serviceutvalg3 "til 17"
Bredde47.25 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffellengdeSenket høydeHevet høydeLengdeBreddeHøydePris
VESTIL VHPS-2000-AA Manuell stabler, justerbare gafler/ben, 2000 Lb. Kapasitet | AG8BQA VHPS-2000-AA-42.13 "--62 "54 "79 "37 283 NOK
VESTIL VHPS-2000-FF Manuell stabler, faste gafler/ben, 2000 Lb. Kapasitet | AG8BQB VHPS-2000-FF-42.13 "--60.25 "27.38 "78 "32 887 NOK
VESTIL VHPS-2000-AA-118 Manuell pumpestabler, 2-118 tommer størrelse, 1500-2000 Lb. Kapasitet | CE4RQK VHPS-2000-AA-118-42 "--62 "57.88 "78.5 "45 674 NOK
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-35 manuell pumpestabler, 2-17 tommer størrelse, 2000 Lb. Kapasitet | CE4RQM VHPS-2000-AA-35-42.13 "--46.88 "61.25 "55 "35 794 NOK
RFQ
VESTIL VHPS-2000-FF-118 Manuell pumpestabler, 3 til 118 tommer størrelse, 1500-2000 Lb. Kapasitet | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "40 748 NOK
RFQ
VESTIL VHPS-3000-AA-17 manuell pumpestabler, 2-35 tommer størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "37 368 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHPS-2000-AA-17 Manuell pumpestabler, 2-17 tommer størrelse, 2000 Lb. Kapasitet
32 831 NOK / enhet