KERN AND SOHN PBS-serien presisjonsvekter


filtre
Kalibreringsklasse: II , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Plattformhøyde: 180 mm , Plattformbredde: 170 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2.5 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeEnheterVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets lengdePris (eks. mva)
A
PBS 620-3M
10mg209 x 322 x 78 mm78 mmg, kg108 x 105 x 5 mm105 mm108 mm322 mm23 678 NOK
B
PBS 4200-2M
100mg200 x 320 x 85 mm85 mmg, kg170 x 180 x 5 mm190 mm180 mm320 mm20 837 NOK
C
PBS 6200-2M
100mg340 x 220 x 78 mm78 mmct, g, kg180 x 190 x 15 mm190 mm180 mm220 mm25 031 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?