KERN OG SOHN PBS 620-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LTV

KERN AND SOHN PBS 620-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LTV Modell: PBS 620-3M

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde209mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon209 x 322 x 78 mm
Husets høyde78 mm
Husets lengde322 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.002 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Objektiv zoom1x / 2x
Plattformdybde5 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
Rektangulær veieoverflatestørrelse108 mm x 105
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid2.5 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Rørtypebinocular
Enheterg, kg
Veiekapasitet620g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner108 x 105 x 5 mm
Veier overflatedybde105 mm
Veiende overflate bredde108 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)58.5
Skipets bredde (cm)37.2
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeEnheterVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets lengdePris
KERN OG SOHN PBS 4200-2M presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LTT PBS 4200-2M100mg200 x 320 x 85 mm85 mmg, kg170 x 180 x 5 mm190 mm180 mm320 mm20 837 NOK
KERN OG SOHN PBS 6200-2M presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LTU PBS 6200-2M100mg340 x 220 x 78 mm78 mmct, g, kg180 x 190 x 15 mm190 mm180 mm220 mm25 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PBS 620-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
23 678 NOK / enhet