KERN OG SOHN PBS 6200-2M presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LTU

KERN AND SOHN PBS 6200-2M presisjonsbalanse, 6200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LTU Modell: PBS 6200-2M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde340mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon340 x 220 x 78 mm
Husets høyde78 mm
Husets lengde220 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.02 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Objektiv zoom2x / 4x
Plattformdybde15 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse180 mm x 190
reproduserbarhet0.01g
Oppgjørstid2.5 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10mg
Minste delvekt for styktelling (normal)100mg
Rørtypebinocular
Enheterct, g, kg
Veiekapasitet6200g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner180 x 190 x 15 mm
Veier overflatedybde190 mm
Veiende overflate bredde180 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.939
Skipets høyde (cm)25.5
Skipets lengde (cm)37
Skipets bredde (cm)45
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeEnheterVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets lengdePris
KERN OG SOHN PBS 4200-2M presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LTT PBS 4200-2M100mg200 x 320 x 85 mm85 mmg, kg170 x 180 x 5 mm190 mm180 mm320 mm20 837 NOK
KERN OG SOHN PBS 620-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LTV PBS 620-3M10mg209 x 322 x 78 mm78 mmg, kg108 x 105 x 5 mm105 mm108 mm322 mm23 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PBS 6200-2M presisjonsbalanse, 6200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
25 031 NOK / enhet