ATP Slange nylon 1/4 tommer


filtre
Sprengtrykk: 750 psi , Hardhet: Shore D: 70 , Innvendig Dia.: 0.18 " , Lengde: 100ft. , Materiale: nylon , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 1 / 4 " , Temp. Område: -60 til 200 F , Toleranse: +/- 0.004 " , Veggtykkelse: 0.035 "
StilModellFARGEVakuumvurderingPris (eks. mva)
A
N14-ABU
Blå28 Tommer Hg894NOK
B
N14-NA
Naturlig28 tommer. Hg.997NOK
C
N14-AR
Rød28 Tommer Hg883NOK
D
N14-AY
Gul28 Tommer Hg364NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?