Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP N14-ABU Tubing Nylon 1/4 inch 100 Feet Blue | AA9EXX 1CTK1

ATP N14-ABU Tubing Nylon 1/4 Tommer 100 Feet Blå

På lager
Vare: AA9EXX Modell: N14-ABUKryssreferanse: 1CTK1
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
894NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press750 psi
FARGEBlå
HardhetShore D: 70
Inne i Dia.0.18 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-60 til 200 F
Toleranse+/- 0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEVakuumvurderingPris
ATP N14-AR Slange Nylon 1/4 tommers 225 Psi 100 føtter rød | AA9EXN 1CTJ2 N14-ARRød28 Tommer Hg883NOK
ATP N14-AY Tubing Nylon 1/4 inch 100 Feet Yellow | AA9EXT 1CTJ6 N14-AYGul28 Tommer Hg364NOK
ATP N14-NA Slange Nylon 1/4 tommers ytre diameter 100 fot klar | AD7ZUP 4HM08 N14-NANaturlig28 tommer. Hg.997NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP N14-ABU Tubing Nylon 1/4 Tommer 100 Feet Blå
894NOK / enhet