Kulefestestørrelse: 2" , Batterier inkludert: Ja , Batterinivåindikator: Ja , Batterispenning: 12V , Bremseholder med bryter: Ja , Innebygd batterilader: Ja , Farge: Grå , Fremre hjulmateriale: Plast , Drivstoff type: Batteridrevet , HP: 2 hk Inkluderer: Opp til 1.6 mph , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Løfteområde: 9 "til 26" , Materiale: Stål , Maks. Dekk Dia.: 18 " , Antall Caster: 4 , Antall nivåer: 2 , Driftstype: Håndoperert , Bakre hjulmateriale: Gummi , Bredde på hjul bak: 9.5 " , Sikkerhetsreverseringsbryter: Ja , Dekkmateriale: Gummi , Dekkbredde: 9 1 / 2 " , Top Hitch Ball Størrelse: 2 5 / 16 " , slepeball inkludert: Ja , Tilhengerkulestørrelser: 2" , Variabel hastighet: Ja