VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapasitet, 1500 Lb. Kapasitet, 96 x 36 x 43 tommer Størrelse | CE3EML

VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapasitet, 1500 Lb. Kapasitet, 96 x 36 x 43 tommer Størrelse

Vare: CE3EML Modell: PMM-3000-15
297 458 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk løftevogn
Batterier inkludertJa
BatterinivåindikatorJa
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Bremseholder med bryterJa
FARGEGrå
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPlast
Drivstoff typeBatteridrevet
Høyde43 "
HP2 hk
InkludererOpp til 1.6 mph
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde8 ft.
Heis9 "til 26"
Løft rekkevidde9 "til 26"
MaterialeStål
Maks. Løftekapasitet70000 lbs.
Maks. Dekk Dia.18 "
nr. Caster4
Antall nivåer2
DriftstypeHåndoperert
OverbelastningsbeskyttelseJa
Trekkkapasitet3000 lbs.
Bakhjul Dia.18 "
Materiale på hjul bakGummi
Bredde på hjul bak9.5 "
Sikkerhetsbryter for reverseringJa
DekkmaterialeGummi
Dekkbredde9 1 / 2 "
Top Hitch Ball Størrelse2 5 / 16 "
Tilhengerball inkludertJa
Størrelser til slepekuler2"
Reisehastighet1.6 mph
variable SpeedJa
Bredde36 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. LøftekapasitetTrekkkapasitetReisehastighetBreddePris
VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Kapasitet, 53 x 37-1/2 x 37 tommer Størrelse | CE3EMJ PMM-100037 "4.42 ft.40000 lbs.1000 lbs.Opptil 1.6 mph37.5 "137 382 NOK
RFQ
VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Kapasitet, 78 x 36 x 43 tommer Størrelse | CE3EMK PMM-300043 "6.5 ft.70000 lbs.1000 lbs.1.6 mph36 "284 373 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapasitet, 1500 Lb. Kapasitet, 96 x 36 x 43 tommer Størrelse
297 458 NOK / enhet