BESSEY Rørklemmer


filtre
Håndtak Materiale: Cast Iron , Høyde: 10.25 " , Materiale: Kaldtegnet profilert legeringsstål , Maks. Laste: 310 lb. , Maks. Press: 310 lb. , Putestørrelse: 3/4 x 1-1/2" , Pad Type: standard , Rørstørrelse: 3-1 / 2 " , Stangstørrelse: 4 "dia. , Rørstørrelse: 4" , Bredde: 2.875 "
StilModellHandle LengdeSkruestørrelseHalsdybdetypenPris (eks. mva)
A
PC34-2
----302NOK
B
SG24-PC
----2 562 NOK
C
PC12-2
----272NOK
D
PC-34DR
2.55/82.5Tradisjonell343NOK
E
BPC-H12
3.57/161.5H-stil279NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?