Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY BPC-H12 1/2 tomme H-stil rørklemme, med kraftige støpte kjever | AH3KVN 32PJ62

BESSEY BPC-H12 1/2 tommers H-stil rørklemme, med kraftige støpte kjever

På lager
Vare: AH3KVN Modell: BPC-H12Kryssreferanse: 32PJ62
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
Klem ansikt (inn.)1
Klemflate D (inn.)1
Klemflate W (inn.)1
Handle Lengde3.5
HåndteringsmaterialeCast Iron
Nominelt klemmetrykk440 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1/2
Putetypestandard
Skruestørrelse7/16
Spindel Dia.7/16
Dreie typeNei
Halsdybde1.5
typenH-stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9315
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bessey BPC-H12 1/2 tommers rørklemme i industriell kvalitet i H-stil, holder arbeidsstykker sikkert i rørmonteringer og applikasjoner for trebearbeiding / kabinett
    • Har H-formet fotenhet for stabilitet i to akser og forhindrer at baseklemmen tipper
    • Kraftige støpte kjever for å sikre en jevn virkning ved spindelpunktet
    • Ekstra høy base for maksimal klaring på arbeidsflaten
    • Konfigurert med lange ben for å la prosjektet vekk fra arbeidsflaten for enkel stramming
    • Integrert med fire myke joe -caps for å beskytte materialet mot skade under klemprosesser

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeSkruestørrelseHalsdybdetypenPris
BESSEY SG24-PC rørklemme 4-1/2 tommer 310 Lb | AD3TVR 40P194 SG24-PC----2 562 NOK
BESSEY PC-34DR rørklemme, tradisjonell stil, ekstra høy base, 2-1/2 tommer | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Tradisjonell343NOK
BESSEY PC12-2 rørklemme, lett, 440 lb klemkraft, 1 1/2 tomme hals Dp, sveivhåndtak | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----272NOK
BESSEY PC34-2 rørklemme, lett, 440 lb klemkraft, 1 3/4 tommers hals Dp, sveivhåndtak | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY BPC-H12 1/2 tommers H-stil rørklemme, med kraftige støpte kjever
279NOK / enhet