Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY SG24-PC rørklemme 4-1/2 tommer 310 Lb | AD3TVR 40P194

BESSEY SG24-PC rørklemme 4-1/2 tommer 310 Lb

På lager
Vare: AD3TVR Modell: SG24-PCKryssreferanse: 40P194

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
Beam Width1 / 2 "
Høyde10.25 "
Lengde10.75 "
MaterialeKaldtegnet profilert legeringsstål
Maks. Laste310 lb.
Maks. Press310 lb.
Pad størrelse3/4 x 1-1/2"
Rørstørrelse3-1 / 2 "
Stangstørrelse4 "dia.
Tube Size4"
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.413
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Halsåpning 2-3 / 4 ", kjevekraft 4-1 / 2", varmebestandig til 200 grader C, justerbar glidearm, øvre og nedre håndtak

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeSkruestørrelseHalsdybdetypenPris
BESSEY BPC-H12 1/2 tomme H-stil rørklemme, med kraftige støpte kjever | AH3KVN 32PJ62 BPC-H123.57/161.5H-stil279NOK
BESSEY PC-34DR rørklemme, tradisjonell stil, ekstra høy base, 2-1/2 tommer | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Tradisjonell343NOK
BESSEY PC12-2 rørklemme, lett, 440 lb klemkraft, 1 1/2 tomme hals Dp, sveivhåndtak | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----272NOK
BESSEY PC34-2 rørklemme, lett, 440 lb klemkraft, 1 3/4 tommers hals Dp, sveivhåndtak | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----315NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY SG24-PC rørklemme 4-1/2 tommer 310 Lb
2 562 NOK / enhet