KERN AND SOHN Vektsett i 334-serien


filtre
OIML klasse: F2
StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A
334-056
1 og 500 g6 630 NOK
RFQ
B
334-02
1, 50 g3 653 NOK
C
334-024
1, 50 g3 450 NOK
D
334-026
1, 50 g3 720 NOK
E
334-036
1, 100 g4 262 NOK
F
334-034
1, 100 g4 059 NOK
G
334-03
1, 100 g4 329 NOK
H
334-046
1, 200 g5 615 NOK
I
334-044
1, 200 g5 344 NOK
J
334-04
1, 200 g5 615 NOK
K
334-054
1, 500 g6 359 NOK
L
334-05
1, 500 g6 630 NOK
M
334-06
1 g, 1 kg8 524 NOK
N
334-066
1 g, 1 kg8 389 NOK
O
334-064
1 g, 1 kg8 253 NOK
P
334-076
1 g, 2 kg12 718 NOK
Q
334-074
1 g, 2 kg12 042 NOK
R
334-07
1 g, 2 kg12 718 NOK
S
334-08
1 g, 5 kg17 454 NOK
T
334-084
1 g, 5 kg15 560 NOK
U
334-086
1 g, 5 kg17 589 NOK
V
334-09
1 g, 10 kg24 490 NOK
W
334-096
1g og 10kg23 678 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?