Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184271 Hex Cap Screw, Grade 8, M20 x 2.50 Thread Size, 120mm Length, 5Pk | AE3AXQ 5AHK2

METRIC BLUE UST184271 Sekskantskrue, Grade 8, M20 x 2.50 Gjengestørrelse, 120 mm Lengde, 5Pk

På lager
Vare: AE3AXQ Modell: UST184271Kryssreferanse: 5AHK2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 239 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
DiameterM20
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde13mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30mm
Lengde under hodet120mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde46mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde55mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.737
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184271 Sekskantskrue, Grade 8, M20 x 2.50 Gjengestørrelse, 120 mm Lengde, 5Pk
1 239 NOK /pakke