ADD-A-LEVEL Arbeidsplattformens baseenhet


filtre
Farge: Svart , Bli ferdig: Naturlig , Materiale: Plast , Total høyde: 2.875 " , Plattformstil: Stables , Slitebane: perforert
StilModellPlattform LengdeBasedybdeBase lengdePlattformbreddeBase breddeBunnbreddeLastekapasitetPlattformdybdePris (eks. mva)
A
A3624B
36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb.36 "712NOK
B
A3616B
36 "--16 "--250 lbs.-604NOK
A
A3636B
36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "895NOK
A
A4824B
48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "1 191 NOK
A
A6624B
66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "1 153 NOK
A
A6636B
66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "1 548 NOK
C
A6616B
66 "--16 "--250 lbs.-1 073 NOK
A
A9636B
96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "1 843 NOK
RFQ
A
A9624B
96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "1 508 NOK
RFQ
D
A9616B
96 "--16 "--250 lbs.-1 407 NOK

Arbeidsplattformens baseenhet

Add-A-Level arbeidsplattformer og gir midlertidig tilgang til utilgjengelige områder samtidig som de reduserer tretthet og ryggskader. Disse plattformene har et åpent gitter, gjennomstrømningsmønster for en lastekapasitet på 250 lb. De er laget av lett og resirkulert plastmateriale for å gi motstand mot rust, oljer, fett, syrer og kjemikalier. Velg fra et bredt utvalg av disse stablebare baseenhetene for arbeidsplattformer fra Add-A-Level på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?