ADD-A-LEVEL A3636B Baseenhet for arbeidsplattform, stablebar, plast, naturlig finish | AD9FUV 4RNR5

ADD-A-LEVEL A3636B arbeidsplattform baseenhet, stabelbar, plast, naturlig finish

På lager
Vare: AD9FUV Modell: A3636BKryssreferanse: 4RNR5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

895NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattformens baseenhet
Basedybde36 "
Base lengde36 "
Base bredde36 "
Bunnbredde36 "
FARGESvart
FinishNaturlig
Lastekapasitet250 lb.
MaterialePlast
Total høyde2.875 "
Plattformdybde36 "
Plattformhøyde2.875 "
Plattform Lengde36 "
PlattformstilStables
Plattformbredde36 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.66
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode3926909930
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Perforert plastarbeidsplattform ideell for å lage en arbeidsstasjon med en hevet plattform; ideell for bruksområder i bilindustrien og kjemisk industri, samt varehus og garasjer
    • Laget av resirkulert støpt plast for en lastekapasitet på 250 lb.
    • Enkel å montere design for enkel transport fra ett sted til et annet
    • Har åpent rutenettmønster for å tillate vann og væsker å strømme gjennom det, og gjør det dermed perfekt for tøffe omgivelser
    • Leveres med gummipropper for å stable en annen plattform over den

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeBasedybdeBase lengdePlattformbreddeBase breddeBunnbreddeLastekapasitetPlattformdybdePris
ADD-A-LEVEL A3624B arbeidsplattform baseenhet, stablebar, plast, svart | AA9KKZ 1DPC9 A3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb.36 "712NOK
ADD-A-LEVEL A6624B arbeidsplattform baseenhet, plast, 2-7/8 tommers plattformhøyde | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "1 153 NOK
ADD-A-LEVEL A9636B Baseenhet for arbeidsplattform, plast, stablebar plattformstil | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "1 843 NOK
RFQ
ADD-A-LEVEL A4824B arbeidsplattformbase, gummiføtter, perforert, svart | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "1 191 NOK
ADD-A-LEVEL A9624B Arbeidsplattform Base Stckabl Plast 2-7/8 tommers høyde | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "1 508 NOK
RFQ
ADD-A-LEVEL A6636B baseenhet for arbeidsplattform, stablebar, plastmateriale | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "1 548 NOK
ADD-A-LEVEL A3616B arbeidsplattform baseenhet, 36" x 16", stablebar, plast | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADD-A-LEVEL A3636B arbeidsplattform baseenhet, stabelbar, plast, naturlig finish
895NOK / enhet