DANFOSS Kabler i GX-serien, 208V


filtre
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskjerm: Alufolie , Kabeltype: Tvillingleder , Klasse: 2872 01, 2872 81 , Farge: Svart , Deformasjonsstyrke: 2000 N , Element IP-klasse: IPX7 , Fyllmateriale: PEX , Installasjonstemperatur: 23 grader F , Ledningslengde: 19.6 ft. , Maks. Ikke-driftstemperatur: 185 grader F , Min. Bøye Dia.: 42 mm , Primærapplikasjon: Grunnis og snøsmelting, takfrostbeskyttelse , Trekkstyrke: 120 N , UV-beskyttelse: Ja
StilModellLengdeDekningMaks. StrømWattsSpenningProduksjonPris (eks. mva)
A
088L3123
85 ft.20 sq ft.4.9A1020W208V AC12 W/ft.5 147 NOK
RFQ
A
088L3124
105 ft.25 sq ft.6.1A1265W208V AC12 W/ft.5 799 NOK
RFQ
A
088L3125
125 ft.30 sq ft.7.2A1500W208V AC12 W/ft.6 403 NOK
RFQ
A
088L3126
145 ft.35 sq ft.8.4A1745W208V AC12 W/ft.7 055 NOK
RFQ
A
088L3127
160 ft.40 sq ft.9.2A1915W208V AC12 W/ft.7 535 NOK
RFQ
A
088L3128
180 ft.45 sq ft.10.4A2165W208V AC12 W/ft.7 923 NOK
RFQ
A
088L3129
210 ft.50 sq ft.12.1A2515W208V AC12 W/ft.8 807 NOK
RFQ
A
088L3130
245 ft.60 sq ft.14.1A2930W208V AC12 W/ft.10 109 NOK
RFQ
A
088L3132
320 ft.75 sq ft.18.5A3850W208V AC12 W/ft.12 357 NOK
RFQ
A
088L3133
355 ft.85 sq ft.20.5A4265W208V AC12 W/ft.13 489 NOK
RFQ
A
088L3134
410 ft.100 sq ft.23.7A4930W208V AC12 W/ft.14 590 NOK
RFQ
A
088L3135
460 ft.110 sq ft.26.5A5510W208V AC12 W/ft.15 846 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?