ADD-A-LEVEL A6636B baseenhet for arbeidsplattform, stablebar, plastmateriale | AD9FUX 4RNR7

ADD-A-LEVEL A6636B Baseenhet for arbeidsplattform, stabelbart, plastmateriale

På lager
Vare: AD9FUX Modell: A6636BKryssreferanse: 4RNR7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattformens baseenhet
Basedybde66 "
Base lengde66 "
Base bredde36 "
Bunnbredde36 "
FARGESvart
FinishNaturlig
Lastekapasitet250 lb.
MaterialePlast
Total høyde2.875 "
Plattformdybde66 "
Plattformhøyde2.875 "
Plattform Lengde66 "
PlattformstilStables
Plattformbredde36 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.06
Skipets høyde (cm)6.67
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeBasedybdeBase lengdePlattformbreddeBase breddeBunnbreddeLastekapasitetPlattformdybdePris
ADD-A-LEVEL A3624B arbeidsplattform baseenhet, stablebar, plast, svart | AA9KKZ 1DPC9 A3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb.36 "712NOK
ADD-A-LEVEL A6624B arbeidsplattform baseenhet, plast, 2-7/8 tommers plattformhøyde | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "1 153 NOK
ADD-A-LEVEL A9636B Baseenhet for arbeidsplattform, plast, stablebar plattformstil | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "1 843 NOK
RFQ
ADD-A-LEVEL A4824B arbeidsplattformbase, gummiføtter, perforert, svart | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "1 191 NOK
ADD-A-LEVEL A9624B Arbeidsplattform Base Stckabl Plast 2-7/8 tommers høyde | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "1 508 NOK
RFQ
ADD-A-LEVEL A3636B Baseenhet for arbeidsplattform, stablebar, plast, naturlig finish | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "895NOK
ADD-A-LEVEL A3616B arbeidsplattform baseenhet, 36" x 16", stablebar, plast | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADD-A-LEVEL A6636B Baseenhet for arbeidsplattform, stabelbart, plastmateriale
1 548 NOK / enhet