ADD-A-LEVEL

filtre

Materialhåndtering

Møbelgjestfrihet og matservice

Materialhåndtering filtre

Hyller og oppbevaringsstativVis alle

  • Bulklagerstativer

    Add-a-level bulklagringsstativ er designet for å lagre tunge varer, deler og utstyr på en organisert måte. Disse oppbevaringsstativene er laget av polyetylen med høy tetthet for å tåle belastninger på opptil 3540 lb og har ventilert gitter / solide topper for å forhindre oppbygging av støv. De er tilgjengelige i 3- og 4-hyllevarianter på Raptor Supplies.

  • Racktilbehør

    Inkluderer hyllestøttestifter av plast designet for bruk med Durashelf-rutenett og solide toppjusterbare oppbevaringsstativ

Stiger og plattformerVis alle

  • Stillas og plattformtilbehør

    Inkluderer gummimatter for arbeidsplattformer med en maksimal lastekapasitet på 250 lb. La kjemiske og vannforurensninger lett passere gjennom dem. Horisontale koblingsklips, for å koble til Dunnage-Cubes og Poly-Riser plastpaneler, også tilgjengelig

  • Arbeidsplattformer

    Stablebare arbeidsplattformer laget av kraftig støpt plast for å håndtere en maksimal belastning på 500 lb. Kan heves eller senkes til en optimal arbeidshøyde, og minimerer dermed sjansene for ryggskader

Oppbevaringskasser og beholdereVis alle

  • Beholder og eske

    Inkluderer erstatningskontaktklemmer for horisontale forbindelser med SPC Industrial Dunnage-Cubes og Poly-Riser plastpaneler

Arbeidsbenker og tilbehørVis alle

  • Arbeidsbenker

    Inkluderer gitter og solid topp justerbare arbeidsbenker med en maksimal lasthåndteringskapasitet på 1760 lb. Kan settes opp på minutter i ethvert lager- eller kontormiljø. Tilgjengelig i 36-, 48-, 66- og 96-tommers varianter

Om ADD-A-LEVEL

SPC Industrials Add-A-Level-produktserie inkluderer et bredt utvalg av stablebare arbeidsplattformer. Det modulære Add-A-Level arbeidsplattformer er ideelle for å skape en perfekt arbeidsplass i alle industrielle omgivelser og kan enkelt monteres uten bruk av verktøy. De kan stables horisontalt eller vertikalt for å skape det rette industrielle gulvmiljøet med perfekt arbeidshøyde. Disse plattformene lar vann og andre forurensninger strømme gjennom og kan også brukes som dekontamineringsplattformer. Selskapet produserer også ulike industrielle lagerprodukter (lagerreoler og binger) og arbeidsbenker i ulike bæreevner med valgmuligheter i gittertopp og solid toppvarianter. Add-A-Level-plattformer og arbeidsbenker er laget av kraftige støpte plastkomponenter og har en maksimal lastekapasitet på 1760 lb (798 kg). Velg fra et stort utvalg av SPC Add-A-Level hyller og gulvprodukter på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter