ADD-A-LEVEL Stillas og plattformtilbehør

Inkluderer gummimatter for arbeidsplattformer med en maksimal lastekapasitet på 250 lb. La kjemiske og vannforurensninger lett passere gjennom dem. Horisontale koblingsklips, for å koble til Dunnage-Cubes og Poly-Riser plastpaneler, også tilgjengelig

filtre

ADD-A-LEVEL -

Matter for arbeidsplattform

Add-A-Level arbeidsplattformmatter er anti-tretthetsmatter, designet for å øke produktiviteten og redusere skader. Disse tykke matter er laget av lett gummi for motstand mot rust, oljer, fett, syrer og kjemikalier. De har et åpent gitter, gjennomstrømningsdesign for enkel rengjøring og kan stables for å øke arbeidshøyden. Enkelte modeller er utstyrt med gule sikkerhetskanter for å indikere endring i nivåer. Velg mellom et bredt spekter av arbeidsplattformmatter, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeStilBreddePris (eks. mva)
AM2378436 "Gul grense24 "1 773NOK
BM2378036 "Svart mat24 "1 488NOK
CM2478448 "Gul grense24 "3 328NOK
CM2578466 "Gul grense24 "3 320NOK
CM3578466 "Gul grense36 "5 035NOK
CM2878496 "Gul grense24 "4 604NOK
CM3878496 "Gul grense36 "5 851NOK
ADD-A-LEVEL -

Arbeidsplattform koblingsklemme - pakke med 4

ModellSakPris (eks. mva)
RC3000AD7BDH85NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?