ADD-A-LEVEL Bulklagerstativer

Add-a-level bulklagringsstativ er designet for å lagre tunge varer, deler og utstyr på en organisert måte. Disse oppbevaringsstativene er laget av polyetylen med høy tetthet for å tåle belastninger på opptil 3540 lb og har ventilert gitter / solide topper for å forhindre oppbygging av støv. De er tilgjengelige i 3- og 4-hyllevarianter på Raptor Supplies.

filtre

ADD-A-LEVEL -

Justerbar plasthylle

Add-A-Level justerbare plasthyller er designet for å imøtekomme varierende oppbevaringsbehov samtidig som de gir en ergonomisk bruk av plass. Hyllene er laget av HDPE og er i stand til å håndtere belastninger på opptil 3540 lb. Plasthyllene har solide toppreoler som kan skyves over 4 ben for å justere lagringsplass i henhold til størrelsen på objektet. Utvalgte modeller er utstyrt med toppreoler som er enkle å rengjøre. Velg fra et bredt utvalg av disse 3 eller 4 rack-oppbevaringssystemene, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetAntall hyllertypenBreddePris (eks. mva)
AAST6624X348 "66 "1820 kg3Solid topp24 "6 737NOK
BAST9624X348 "96 "2650 lbs.3Solid topp24 "8 790NOK
CAST3624X348 "36 "990 kg3Solid topp24 "4 256NOK
DAST4824X348 "48 "1330 kg3Solid topp24 "6 296NOK
EAST9624X472 "96 "3540 kg4Solid topp24 "11 154NOK
FAST3624X472 "36 "1320 kg4Solid topp24 "5 392NOK
GAST4824X472 "48 "1760 kg4Solid topp24 "7 971NOK
HAST6624X472 "66 "2420 kg4Solid topp24 "8 559NOK
IAS9616X472 "96 "1800 lbs.4Rutenett16 "8 131NOK
ADD-A-LEVEL -

4 hyllerutenett plasthyller

Add-A-Level bulklagringsstativ er lagringssystemer på flere nivåer for å spare plass. Oppbevaringsdesignet med 4 hyller, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE), kan håndtere belastninger på opptil 2700 lb. Hyllene kan enkelt monteres og har 4 ben for å støtte stativene og fordele belastningen jevnt. Gittertoppen gir enkel rengjøring og jevn luftstrøm. Velg mellom et bredt utvalg av plasthyller, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AAS3616X436 "675 kg16 "4 334NOK
BAS3624X436 "1000 lbs.24 "4 785NOK
CAS4824X448 "1375 kg24 "7 385NOK
DAS6616X466 "1235 kg16 "6 373NOK
EAS6624X466 "1850 lbs.24 "7 684NOK
FAS9624X496 "2700 lbs.24 "10 095NOK
ADD-A-LEVEL -

3 hyllerutenett plasthyller

Add-A-Level bulklagringsstativ er designet for å oppbevare gjenstander samtidig som de gir en ergonomisk lagringsplass. Oppbevaringsdesignet med 3 hyller, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE), kan håndtere belastninger på opptil 2025 lb. Hyllene kan enkelt monteres og har 4 ben for å støtte stativene og fordele belastningen jevnt. Gittertoppen gir enkel rengjøring og optimal luftstrøm. Velg fra et bredt utvalg av plasthyller i gitter, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AAS3616X336 "500 lbs.16 "3 126NOK
BAS3624X336 "750 lbs.24 "3 801NOK
CAS4824X348 "1015 kg24 "5 857NOK
DAS6624X366 "1390 kg24 "6 081NOK
EAS6616X366 "925 kg16 "5 098NOK
FAS9624X396 "2025 kg24 "7 995NOK
GAS9616X396 "1350 kg16 "6 522NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?